Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Ivar S3 ESD Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Ivar S3 ESD
Produktbild Ivar S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     908-810538
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     810538
EAN/GTIN:
     3237154470381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh IVAR S3 ESD

IVAR S3 ESD – der graue Allrounder der LEVEL2-Kollektion

Ein neues und einzigartiges Komforterlebnis hat unser Chefentwickler mit der neuesten Produktlinie aus dem Hause LEMAITRE entworfen:
LEVEL2 – wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen.

Zu dieser Kollektion gehört auch der ESD-Sicherheitshalbschuh IVAR S3 ESD – das schlichte, graue Basismodell. Mit einem Obermaterial aus weicher und atmungsaktiver Mikrofaser ist er zu jedem Kleidungsstück kombinierbar.

Dieser ESD-Schuh erfüllt natürlich die internationale Norm EN ISO 61340: einen Gesamtwiderstand von weniger als 35 MΩ. Daher kann er problemlos in sensiblen Bereichen z.B. der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie getragen werden, in denen Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte zu vermeiden sind.

Als LEVEL2-Schuh verfügt er über ein weiches und atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter, das den Feuchtigkeitsabtransport spielend gewährleistet.

Eine leichtgewichtige Rundum-Sicherheit verspricht die kaum spürbare Zehenschutzkappe aus Aluminium, ebenso sorgt die bewährte, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” für ein geringes Gesamtgewicht.

Als Komfort-Plus kommt dieser Schuh mit einer TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle und einer extra weiten Passform zu Ihnen. Um ein möglichst breites Größenspektrum abzustecken, ist dieser Schuh in den Größen 35 bis 50 erhältlich – also sowohl für ganz kleine als auch ganz große Füße geeignet.

Die Besonderheit des LEVEL2-Designs ist der „Unterbau” dieser gelungenen Serie: der neuartige JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz – für maximalen Tragekomfort!

Zur Gewichtsreduktion und damit auch zu weiterer Verbesserung des Komforts sowie auch der Flexibilität wurde speziell für diese Sicherheitswunder die Level2-Sohle aus PU/PU mit extra dünner Laufsohle entwickelt.

Selbstverständlich wurde der IVAR S3 ESD – wie alle Modelle dieser Kollektion – zertifiziert für die TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle, unsere semiorthopädischen OPUS-Einlegesohlen und auch orthopädische Einlegesohlen nach DGUV 112 191 (ehemals BGR 191).

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 908
unbekannt
€ 9,90*
ab € 57,03*
€ 74,67*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,33*
€ 94,02*
Preise: Lager 908
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 908
Versand: Lager 908
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.