Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-812638 Herst.-Nr.: 812638 EAN/GTIN: 3237154484388 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh DERBY SABLE S3 Bei der Produktlinie CASUAL ist der Name Programm: schlicht und sportlich. Dieser Casual-Style ist elegant und lässig. Ein Klassiker unter den Straßenschuhen neu interpretiert als Sicherheitsschuh. Das Obermaterial des Sicherheitshalbschuh DERBY SABLE S3 besteht aus feiner Mikrofaser mit Velourseffekt. Dieses Material ist leicht, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Risse und Abrieb. Ein atmungsaktives, perforiertes Mikrofaserinnenfutter sorgt für eine temperaturregulierende Wirkung und reduziert die Bildung von unangenehmen Gerüchen. Zudem ist es antiallergisch und antimikrobiell, also perfekt für den täglichen Einsatz und lange Tragezeiten. Die antibakterielle Einlegesohle MEMORYfoam by LEMAITRE mit Formgedächtnis bietet eine optimale Energieverteilung zur Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Der braune Sicherheitshalbschuh DERBY SABLE S3 ist mit einer ultraleichten HDFC Fiberglas-Zehenkappe ausgestattet und zusammen mit der metallfreien und durchtrittsicheren Zwischensohle “Fibre-LS” bekommen sie ein Rundumpaket in Sachen Sicherheit. Die Laufsohle CASUAL/2PU ist antistatisch und durch ihre hohe Griffigkeit besonders für Industrieböden und urbane Untergründe geeignet. Zur optimalen Stabilität verfügt dieser Halbschuh über eine große Auftrittsfläche und seine hervorragende Stoßdämpfung schont den Rücken und die Gelenke. Die profilierte, flexible und leichte Sohle verstärkt die Haftung und unterstützt das Gangbild. Der DERBY SABLE S3 ist ein regelrechtes Größenwunder, denn dieser Schuh ist erhältlich in den Größen 38 bis 50. Verwendung findet dieser Schuh vor allem in folgenden Bereichen: Dienstleistungen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen. Da dieses Modell zu 100% metallfrei ist, kommt er zudem auch in Bereichen mit Metalldetektoren zum Einsatz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, halbschuhe, Lemaitre, Derby sable, S3, Casual, Halbschuh, Mikrofaser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,67* | € 80,13* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 72,82* | € 93,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,89* | € 118,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|