Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Schlauch f. Felge 3.50 - 6, Winkelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     9089-5400271
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     484004
EAN/GTIN:
     4002350546104
Suchbegriffe:
Luftradschlauch
Schlauch für Luftrad

Dörner + Helmer Schlauch für Luftrad Ø6" x 3,5" - 484004

  • Luftbereifung
  • Schlauch mit Winkelventil
  • max. 2,0 bar

Der DÖRNER + HELMER Luftschlauch zeichnet sich durch sein robustes Material und seine einfache Montage aus.
Der Luftschlauch hat einen Innendurchmesser von 6 Zoll, eine Felgenbreite von 3,5 Zoll, sowie ein Winkelventil.
Warnhinweis: Schläuche sind zwingend im montierten Zustand auf Felge mit Decke aufzupumpen.

Lieferumfang

  • 1x Luftschlauch

Technische Daten

  • Radmaße: Ø 340 x 100 mm

Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt.
Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.
Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Luftschlauch
Breite:
14 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0,13 KG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rad;Wagen;Bausatz;Nachrüsten;Bauen;Achsen;Achs;Luft;Reifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,80*
9089_lager
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,07*
Preise: 9089_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: 9089_lager
Versand: 9089_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9089_lager
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.