| |
|
| Artikel-Nr.: 9089-5400281 Herst.-Nr.: 900122 EAN/GTIN: 4002350508898 |
| |
|
| | |
| Dörner + Helmer Decke mit Rillenprofil - 900122 - mit speziellem Rillenprofil
- 2 PR (Ply-Rating)
- Innendurchmesser 8 Zoll
Die DÖRNER + HELMER Ersatzdecke mit 2 Gewebeschichten (2 PR Ply-Rating) zeichnet sich durch ihr robustes Material und ihre einfache Montage aus. Die Decke hat einen Durchmesser von 400 mm und eine Breite von 100mm / 4.00 Zoll. Der Innendurchmesser beträgt 8 Zoll. Lieferumfang Technische Daten - Radmaße: Ø 400 x 100 mm
- Tragkraft: 250 kg
Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt. Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie. Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | 1x Ersatzdecke | Länge: | 40 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 40 cm | Gewicht: | 1,05 KG | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9089_lager | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,15* | € 8,76* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,73* | € 12,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,63* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9089_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9089_lager | | Versand: 9089_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9089_lager | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|