| |
|
| Artikel-Nr.: 9089-5400323 Herst.-Nr.: 483034 EAN/GTIN: 4002350547590 |
| |
|
| | |
| Dörner + Helmer Achsenzubehör Haemmerlin & Limex Schubkarren - 483034 - galvanisch Verzinkt
- Befestigung für Radsätze
- Schraube: M10 x 130
Das DÖRNER + HELMER Achsenzubehör zeichnet sich durch sein robustes Material und seine einfache Montage aus. Besonders gut kann die Achsstange für Radsätze verwendet werden, denn die Maße sind speziell für Einbauräder mit 20 mm Bohrung und 88/100 mm Nabenlänge. Das Befestigungsset bestehend aus Einspannhülse - Länge 103 mm, Schraube M10 x 130, zweier Karosseriescheiben, einer Federscheibe, einer Mutter sowie zweier Distanzscheiben. Bitte Beachten sie, das die Achshülse immer ca. 1-2 mm länger sein sollte als die Narbe. Lieferumfang - Einspannhülse
- Schraube
- Mutter
- Federring
- 2x Karosseriescheiben
- 2x Distanzscheiben
Technische Details - Hülsenlänge: 103mm
- Schraube: M10 x 130
- Bohrung: 20 mm
- Nabenlänge: 88/100 mm
Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt. Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie. Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | Einspannhülse; Schraube; Mutter; Federring; 2x Karosseriescheiben; 2x Distanzscheiben | Länge: | 3 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 19 cm | Gewicht: | 0,29 KG | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |