Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Rad PANNENSICHER 400x100mm TK 100kg f.Schubkarren, m.Metallfelge,Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     9089-5400389
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740358P
EAN/GTIN:
     4002350556646
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen

Dörner + Helmer Rad PANNENSICHER mit Metallfelge - 740358P

  • Einsatz bei Schubkarren
  • Reifen aus geschäumten Polyurethan
  • Pannensicher

Das DÖRNER + HELMER Rad verzinkter PANNENSICHER mit Metallfelge zeichnet sich durch sein robustes Material und seine einfache Montage aus.
Das Rad besteht aus einem stabilen Kunststoffkörper mit Kugellager, der Reifen ist auch geschäumten Polyurethan gefertigt. Es hat einen Durchmesser von 400 mm und eine Breite von 100 mm.

Lieferumfang

  • 1x pannensicheres Rad mit Felge

Technische Daten

  • Radmaße: Ø 400 x 100 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Bohrung: 20 mm
  • Nabenlänge: 88 mm

Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt.
Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.
Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x pannensicheres Rad mit Felge
Länge:
40 cm
Breite:
9,1 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
3,235 KG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Baukarre, Bauschiebekarre, Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, polyurethan reifen, Rad;Wagen;Bausatz;Nachrüsten;Bauen;Achsen;Achs;Schaum;Schwamm;Panne;Reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.