| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9089-5400412 Herst.-Nr.: 740304 EAN/GTIN: 4002350510754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dörner + Helmer Luftrad mit Kunststofffelge - 740304 - Einsatz bei Schubkarren
- Ply-Rating: 2 Gewebeeinlagen
- 2-lagiges Gleitlagerlager
Der DÖRNER + HELMER Luftreifen mit Kunststofffelge zeichnet sich durch sein robustes Material und seine einfache Montage aus. Der Reifen selbst besteht aus einem aufblasbarem Luftschlauch mit zwei Gewebeeinlagen (Ply-Rating) zur verbesserten Stabilität. Das Rad ist mit einem 2-lagigem Gleitlager gelagert und besitzt ein spezielles Rillenprofil, es hat einen Durchmesser von 400 mm und eine Breite von 50 mm. Lieferumfang Technische Daten - Radmaße: Ø 400 x 100 mm
- Tragkraft: 200 kg
- Bohrung: 20 mm
- Nabenlänge: 88 mm
Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt. Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie. Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | 1x Luftrad mit Felge | Länge: | 40 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 40 cm | Gewicht: | 2,14 KG | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,48* | € 23,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,17* | € 23,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 9089_lager | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,35* | € 26,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,29* | € 29,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 46,24* | € 60,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: 9089_lager | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: 9089_lager | ![](/p.gif) | Versand: 9089_lager | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9089_lager | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|