Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Transportgeräterolle 125x37mm TK 100kg m.Stahlfelge,Vollgummireifen,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     9089-5401112
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     711172
EAN/GTIN:
     4002350505026
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

Dörner + Helmer Lenkrolle mit Platte - 711172

  • Vollgummireifen
  • doppeltes Kugellager im Drehkranz

Die DÖRNER + HELMER Lenkrolle mit verzinkter Stahlblechplatte zeichnet sich durch ihr robustes Material und ihre einfache Montage aus.
Der Transportgeräterolle hat einen Durchmesser von 125 mm und eine Breite von 37 mm, die Platte hat die Maße 100 x 85 mm. Belastbar ist die Rolle bis 100 kg.

Lieferumfang

  • 1x Lenkrolle mit Platte

Technische Daten

  • Radmaße: Ø 125 x 37 mm
  • Bauhöhe: 157 mm
  • Plattengröße: 100 x 85 mm
  • Lochabstand: 80 x 60 mm
  • Lochmaß: 9 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Ausladung: 46 mm

Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt.
Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.
Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Lenkrolle mit Platte
Länge:
15 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
15,5 cm
Gewicht:
1,131 KG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Rad;Wagen;Bausatz;Nachrüsten;Bauen;Achsen;Achs;Reifen;Möbel;Transport;Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,49*
9089_lager
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 14,37*
Preise: 9089_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: 9089_lager
Versand: 9089_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9089_lager
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.