Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Apparate-Doppelrolle 75x25mm TK 100kg TPE-Lauffläche, Gleitlager, Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     9089-5401746
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     778260
EAN/GTIN:
     4002350548115
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
apparaterollen 100kg
apparaterolle

Dörner + Helmer Apparate-Doppelrolle - 778260

  • für empfindliche Böden
  • doppeltes Kugellager im Drehkranz
  • Gleitlager gelagert
  • Totalfesteller

Die DÖRNER + HELMER Apparate-Doppelrolle mit verzinktem Stahlblech-Gehäuse zeichnet sich durch ihr robustes Material und ihre einfache Montage aus. Zusätzlich besitzt die Rolle einen Totalfeststeller und eine Befestigungsplatte.
Der Doppelrolle mit Softrad hat einen Durchmesser von 75 mm und eine Breite von 25 mm. Belastbar ist die Rolle bis 100 kg.
Die Felge besteht aus hochwertigem Kunststoff mit einer Lauffläche aus TPE und ist besonders spurfrei, das Gehäuse aus robustem, verzinkten Stahlblech.
Achtung: Rollen mit TPE-Rädern nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein oder Parkett einsetzen. Das produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann Flecken hinterlassen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Lieferumfang

  • 1x Apparate-Doppelrolle

Technische Daten

  • Radmaße: Ø 75 x 25 mm
  • Bauhöhe: 101 mm
  • Plattengröße: 60 x 60 mm
  • Lochabstand: 46 x 46 mm
  • Lochmaß: 6,2 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Ausladung: 33 mm

Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt.
Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.
Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Apparate-Doppelrolle
Länge:
12,5 cm
Breite:
7,6 cm
Höhe:
10,1 cm
Gewicht:
0,607 KG
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle tpe, Rad;Wagen;Bausatz;Nachrüsten;Bauen;Achsen;Achs;Reifen;Möbel;Transport;Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.