Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1" (33,7 mm), 90° - kurz AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV101-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV101-2
EAN/GTIN:
     4250822500929
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
T-Verbinder 1", 90° - kurz; Rohrverbinder für eine 90 Grad Verbindung zwischen zwei Rohren, für waagrechte und senkrechte Geländerstützen, nicht für Verbindung des durchlaufenden Rohres.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 34 mm
Maß B : 34 mm
Maß C : 45 mm
Maß D : 10 mm
Maß E : 48 mm
Maß F : 70 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,29 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,35 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Verbinder
Rohrstärke 1:
1"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, klemm t-stück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.