| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9102-AV101-32 Herst.-Nr.: AV101-32 EAN/GTIN: 4250822512403 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrverbinder T-Verbinder 1" x 1 1/4" (Ø33,7 x Ø42,4 mm)
T-Verbinder kurz zur Verbindung von zwei Rohren unterschiedlicher Größe.
Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden. Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau
Technische Daten:
Maß A : 35 mm Maß B : 44 mm Maß C : 55 mm Rohr A : Ø 33,7 mm (1)) Rohr B : Ø 42,4 mm (1 1/4") Gewicht : 0,39 kg Schrauben : Edelstahl Material : Temperguss Oberfläche : feuerverzinkt Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,35 mm) und 3/8" (ca. 8 mm) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |