Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" x 1 1/2" (Ø42,4 x Ø48,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" x 1 1/2" (Ø42,4 x Ø48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" x 1 1/2" (Ø42,4 x Ø48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" x 1 1/2" (Ø42,4 x Ø48,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV101-34
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV101-34
EAN/GTIN:
     4250822512410
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Tempergussfittings
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" x 1 1/2" (Ø42,4 x Ø48,3 mm)

T-Verbinder kurz zur Verbindung von zwei Rohren unterschiedlicher Größe.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau


Technische Daten:

Maß A : 43 mm
Maß B : 49 mm
Maß C : 68 mm
Rohr A : Ø 42,4 mm (1 1/4")
Rohr B : Ø 48,3 mm (1 1/2")
Gewicht : 0,57 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 3/8" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Schelle
Rohrstärke 1:
1 1/4"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.