Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - lang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - lang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV104-1
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV104-1
EAN/GTIN:
     4250822512441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Rohrverbinder T-Verbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - lang

T-Verbinder 3/4", 90° - lang; T-Stück-Rohrverbinder für eine 90 Grad Verbindung zwischen Handlauf und Pfosten eines Geländers.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 27 mm
Maß B : 27 mm
Maß C : 40 mm
Maß D : 14 mm
Maß E : 80 mm
Maß F : 61 mm
Rohr Ø : 26,9 mm
Rohr Ø in Zoll : 3,4"
Gewicht : 0,33 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Verbinder
Rohrstärke 1:
3/4"
Rohrstärke 2:
3/4"
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss t-stück 3/4", klemm t-stück, tempergußfittings t-stück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.