Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - lang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV104-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV104-3
EAN/GTIN:
     4250822501216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
T-Verbinder 1 1/4", 90° - lang; T-Stück-Rohrverbinder für eine 90 Grad Verbindung zwischen Handlauf und Pfosten eines Geländers.


Technische Daten:

Maß A : 43 mm
Maß B : 43 mm
Maß C : 57 mm
Maß D : 14 mm
Maß E : 120 mm
Maß F : 88 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" bzw 1 1/4"
Gewicht : 0,85 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Verbinder
Rohrstärke 1:
1 1/4"
Rohrstärke 2:
1 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß t-stück 11/4", klemm t-stück, tempergußfittings t-stück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.