Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 2" (60,3 mm), 90° - lang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV104-5
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV104-5
EAN/GTIN:
     4250822500561
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Rohrverbinder Typ 104, Pipe Clamp, 2" Zoll, 60,3mm, Paddock, Geländer

T-Verbinder 2", 90° - lang; T-Stück-Rohrverbinder für eine 90 Grad Verbindung zwischen Handlauf und Pfosten eines Geländers.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 61 mm
Maß B : 61 mm
Maß C : 84 mm
Maß D : 16 mm
Maß E : 168 mm
Maß F : 123 mm
Rohr Ø : 60,3 mm
Gewicht : 1,52 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Verbinder
Rohrstärke 1:
2"
Rohrstärke 2:
2"
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß t-stück 2", klemm t-stück, tempergußfittings t-stück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.