Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Eckverbinder 1" (33,7 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV116-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV116-2
EAN/GTIN:
     4250822500943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Eckverbinder 1", 90° - Durchgang; dieser 90-Grad Rohrverbinder wird oft für Geländer oder andere Rechteckkonstruktionen eingesetzt.


Technische Daten:

Maß A : 35 mm
Maß B : 35 mm
Maß C : 48 mm
Maß D : 11 mm
Maß F : 73 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,41 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Eckverbinder
Rohrstärke 1:
1"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.