Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder 90°, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckverbinder 90°, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm
Eckverbinder 90°, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm
Artikel-Nr.:
     9102-AV116-V40
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV116-V40
EAN/GTIN:
     4250822516128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Eckverbinder 90°, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm

Eckverbinder 90° für durchlaufendes Rohr. Dieser Verbinder wird z.B. zur Montage der Mittelstreben an Ecken verwendet.


Wichtiger Hinweis:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Technische Daten:

- Typ: Eckverbinder 90°, durchlaufend
- für Quadratrohr: 40 x 40 mm
- Material: Temperguss, feuerverzinkt
- Schraube: 3/8" x 12,7 mm, V4A
- Gewicht: 0,69 kg
- Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Eckschelle
Rohrstärke 1:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.