Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kreuzverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kreuzverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV119-1
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV119-1
EAN/GTIN:
     4250822512465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Kreuzverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang

Kreuzverbinder 3/4", 90° - Durchgang; dieser Rohrverbinder dient für eine 90-Grad Verbindung zwischen dem Mittelelement und z.B. der Stütze an Geländern.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 27 mm
Maß B : 27 mm
Maß C : 16 mm
Maß D : 11 mm
Maß E : 85 mm
Maß F : 37 mm
Rohr Ø : 26,9 mm
Rohr Ø in Zoll : 3/4"
Gewicht : 0,29 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kreuzverbinder
Rohrstärke 1:
3/4"
Rohrstärke 2:
3/4"
Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.