Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Kniestück 2" (60,3 mm), 90° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV125-5
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV125-5
EAN/GTIN:
     4250822500677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Klemm Winkelstück
Tempergussfittings
Rohrverbinder Typ 125, Pipe Clamp, 2" Zoll, 60,3mm, Paddock, Geländer

Kniestück 2", 90°, dieser Rohrverbinder kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 90 Grad zum Einsatz. Der Ellbogenverbinder wird beispielsweise am Ende des Handlaufs von Schutz- und Absturzgeländern benutzt.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 61 mm
Maß B : 61 mm
Maß C : 82 mm
Maß D : 17 mm
Maß E : 116 mm
Maß F : 116 mm
Rohr Ø : 60,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4" bzw 1 1/2"
Gewicht : 1,12 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kniestück
Rohrstärke 1:
2"
Rohrstärke 2:
2"
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.