Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kniestück 1/2" (21,3 mm), 90° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kniestück 1/2" (21,3 mm), 90° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV125-T
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV125-T
EAN/GTIN:
     4250822516456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Klemm T-Stück
Klemm Winkelstück
Kniestück 1/2", 90°; dieser Rohrverbinder kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 90 Grad zum Einsatz. Der Ellbogenverbinder wird beispielsweise am Ende des Handlaufs von Schutz- und Absturzgeländern benutzt.

Technische Daten:
Rohr Ø : 21,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 1/2"
Gewicht : 0,17 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfittings winkel, klemm winkelstück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.