| |
|
| Artikel-Nr.: 9102-AV125-V40 Herst.-Nr.: AV125-V40 EAN/GTIN: 4250822516135 |
| | |
|
| | |
| Rohrverbinder Kniestück 90°, für Quadratrohr 40 mm
Kniestück 90° für rechtwinklige Verbindungen. Wird z.B. als Endstück für einen Handlauf oder für eine Rahmenverbindung verwendet.
Wichtiger Hinweis: Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.
Technische Daten:
- Typ: Kniestück, 90° - für Quadratrohr: 40 x 40 mm - Material: Temperguss, feuerverzinkt - Schraube: 3/8" x 12,7 mm, V4A - Gewicht: 0,89 kg - Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm) Weitere Informationen: | | Rohrverb.-Typ: | Eckschelle | Rohrstärke 1: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| | |
| |