Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV127-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV127-3
EAN/GTIN:
     4250822501261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Tempergussfittings
Rohrverbinder T-Verbinder 1 1/4" (42,4 mm), lang verstellbar 30°-45°

Dieser T-Verbinder ist um 30 - 45° verstellbar und wird z.B. bei Treppengeländer als Kopfverbinder benützt.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A: 42 mm
Maß B: 147 mm
Verstellbar von 30° - 45°
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" bzw 1 1/4"
Gewicht : 0,9 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Verbinder
Rohrstärke 1:
1 1/4"
Rohrstärke 2:
1 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.