Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1" (33,7 mm), 90° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV128-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV128-2
EAN/GTIN:
     4250822500981
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Eckkopfverbinder 1", 90°; Rohrverbinder für 90 Grad Eckverbindung des Handlaufes und andere rechteckige Konstruktionen.


Technische Daten:

Maß A : 35 mm
Maß C : 46 mm
Maß D : 10 mm
Maß E : 45 mm
Maß F : 70 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,48 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Eckkopfverbinder
Rohrstärke 1:
1"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.