Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV128-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV128-3
EAN/GTIN:
     4250822501278
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Eckkopfverbinder 1 1/4", 90°; Rohrverbinder für 90 Grad Eckverbindung des Handlaufes und andere rechteckige Konstruktionen.


Technische Daten:

Maß A : 43 mm
Maß C : 60 mm
Maß D : 14 mm
Maß E : 53 mm
Maß F : 89 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" bzw 1 1/4"
Gewicht : 0,81 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Eckkopfverbinder
Rohrstärke 1:
1 1/4"
Rohrstärke 2:
1 1/4"
Weitere Suchbegriffe: rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.