Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV130-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV130-2
EAN/GTIN:
     4250822501001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Rohrverbinder Kreuzverbinder 1" (33,7 mm), lang verstellbar 30°- 45°

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Der Rohrverbinder ermöglicht die Montage von zwei Rohren an einen Steher im Winkel von 30 - 45°. Dieser Rohrverbinder wird z.B. bei der Kontruktion eines Treppengeländers verwendet.


Technische Daten:

Maß A: 34 mm
Maß B: 147 mm
Winkel verstellbar von 30 - 45°
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 1,0 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)

Wichtiger Hinweis:

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:

Rohrgröße in Zoll = Außendurchmesser in mm

Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.