Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Fußplatte rund 1/2" (21,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Fußplatte rund 1/2" (21,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV131T-T
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV131T-T
EAN/GTIN:
     4250822516579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Fußplatte rund 1/2"; mit diesem Rohrverbinder können Rohre starr zur Wand befestigt werden.

Technische Daten:
Rohr Ø : 21,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 1/2"
Gewicht : 0,20 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Wandhalter
Rohrstärke 1:
1/2"
Rohrstärke 2:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: fuss klemmstück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.