Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV132-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV132-4
EAN/GTIN:
     4250822500707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Rohrverbinder Typ 132, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Boden - Wand - Deckenflansch 1 1/2"; dieser Rohrverbinder wird bei der sicheren Befestigung von Handläufen, Geländern, Brüstungen, Leitplanken oder Sicherheitsgeländern zum Boden eingesetzt.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 50 mm
Maß B : 14 mm
Maß C : 90 mm
Maß D : 18 mm
Maß E : 90 mm
Maß F : 153 mm
Maß G : 10 mm
Maß H : 115 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4"
Gewicht : 1,22 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Fußplatte
Rohrstärke 1:
1 1/2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, geländer wandbefestigung, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.