Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 2" (60,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV132-5
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV132-5
EAN/GTIN:
     4250822500714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Rohrverbinder Typ 132, Pipe Clamp, 2" Zoll, 60,3mm, Paddock, Geländer

Boden - Wand - Deckenflansch 2"; dieser Rohrverbinder wird bei der sicheren Befestigung von Handläufen, Geländern, Brüstungen, Leitplanken oder Sicherheitsgeländern zum Boden eingesetzt.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau


Technische Daten:

Maß A : 62 mm
Maß B : 17 mm
Maß C : 100 mm
Maß D : 16 mm
Maß E : 128 mm
Maß F : 164 mm
Maß G : 10 mm
Maß H : 130 mm
Rohr Ø : 60,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 2"
Gewicht : 1,54 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Fußplatte
Rohrstärke 1:
2"
Rohrstärke 2:
2"
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, geländer wandbefestigung, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.