Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Bodenmuffe 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Bodenmuffe 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Bodenmuffe 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Bodenmuffe 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Bodenmuffe 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Bodenmuffe 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Bodenmuffe 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV134-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV134-3
EAN/GTIN:
     4250822501322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverbinder Bodenmuffe
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings
Bodenmuffe 1 1/4"; mit diese Rohrverbinder können Pfosten befestigt und je nach Bedarf an- und wieder abgebaut werden.


Technische Daten:

Maß A : 45 mm
Maß B : 142 mm
Maß C : 138 mm
Maß D : 123 mm
Maß E : 61 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Gewicht : 2,32 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Fußplatte
Rohrstärke 1:
1 1/4"
Rohrstärke 2:
1 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.