| |
|
| Artikel-Nr.: 9102-AV135-3 Herst.-Nr.: AV135-3 EAN/GTIN: 4250822512557 |
| | |
|
| | |
| Rohrverbinder T-Verbinder offen, 1 1/4" (Ø42,4 mm)
T-Verbinder zum nachträglichen Anbringen von Rohren in bestehenden Rohrkonstruktionen. Für eine stabilere Konstruktion ist der T-Verbinder Typ 101 zu bevorzugen.
Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden. Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau
Technische Daten:
Maß A : 67 mm Rohr Ø : 42,4 mm Rohr Ø in Zoll : 1 1/4" Gewicht : 0,53 kg Schrauben : Edelstahl Material : Temperguss Oberfläche : feuerverzinkt Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm) Weitere Informationen: | | Rohrverb.-Typ: | T-Verbinder | Rohrstärke 1: | 1 1/4" | Rohrstärke 2: | 1 1/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| | |
| |