Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder offen, 2" (Ø60,3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder offen, 2" (Ø60,3 mm)
Rohrverbinder T-Verbinder offen, 2" (Ø60,3 mm)
Rohrverbinder T-Verbinder offen, 2" (Ø60,3 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AV135-5
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV135-5
EAN/GTIN:
     4250822514766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Rohrverbinder T-Verbinder offen, 2" (Ø60,3 mm)

T-Verbinder zum nachträglichen Anbringen von Rohren in bestehenden Rohrkonstruktionen. Für eine stabilere Konstruktion ist der T-Verbinder Typ 101 zu bevorzugen.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 90,5 mm
Rohr Ø : 60,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 2"
Gewicht : 0,91 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Verbinder
Rohrstärke 1:
2"
Rohrstärke 2:
2"
Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, klemm t-stück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.