Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° Dreieck AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV146-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV146-4
EAN/GTIN:
     4250822501575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
geländer wandbefestigung
Rohrverbinder Typ 146, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Schraubhalterung 1 1/2", 90° drei-eck; dieser Rohrverbinder eignet sich zur seitlichen Befestigung von Schutzgeländern an Wänden, Treppen und Rampen.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 51 mm
Maß B : 85 mm
Maß C : 30 mm
Maß D : 80 mm
Maß E : 90 mm
Maß F : 105 mm
Maß G : 115 mm
Maß H : 113 mm
Maß J : 10 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Gewicht : 0,90 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Halterung
Rohrstärke 1:
1 1/2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.