Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar 2" (60,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV148-5
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV148-5
EAN/GTIN:
     4250822500752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
Rohrgelenkverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Typ 148, Pipe Clamp, 2" Zoll, 60,3mm, Paddock, Geländer

Winkelgelenk verstellbar, 2" (2 Stück notwendig); dieser verstellbare Rohrverbinder wird üblicherweise paarweise verwendet um variable Winkel zwischen 45° - 210° zu bilden. Eine Einzelanwendung wie AV101-5 ist auch möglich. Der angegebene Preis versteht sich für eine Hälfte.

Die Abbildung zeigt den Einsatz von zwei Winkelgelenken!

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau


Technische Daten:

Maß A : 62 mm
Maß B : 62 mm
Maß C : 74 mm
Maß D : 38 mm
Maß E : 80 mm
Maß F : 141 mm
Maß G : 61
Rohr Ø : 60,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 2"
Gewicht : 0,96 kg
Schrauben : 3/8"
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (8mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Winkelgelenk
Rohrstärke 1:
2"
Rohrstärke 2:
2"
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.