Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), außen AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV149-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV149-3
EAN/GTIN:
     4250822501407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings
Verlängerungsstück 1 1/4", außen; dieser Rohrverbinder dient zur Verbindung zweier Rohre gleichen Durchmessers auf einer Ebene.


Technische Daten:

Maß A : 44 mm
Maß B : 56 mm
Maß C : 101 mm
Maß D : 17 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" oder 1 1/4"
Gewicht : 0,52 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Verlängerungsstück
Rohrstärke 1:
1 1/4"
Rohrstärke 2:
1 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.