Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Verlängerungsstück 1" (33,7 mm), innen AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1" (33,7 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1" (33,7 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1" (33,7 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1" (33,7 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1" (33,7 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1" (33,7 mm), innen AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV150-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV150-2
EAN/GTIN:
     4250822501124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings
Verlängerungsstück 1", innen; diese Rohrverbinder erlaubt die bündige Verbindung zweier Rohre gleichen Durchmessers auf einer Ebene, z.B. für die Konstruktion von Kleiderstangen, Kleiderständern oder Regalen.


Technische Daten:

Maß A : 27 mm
Maß B : 34 mm
Maß C : 78 mm
Maß D : 28 mm
Maß E : 21 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,26 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Verlängerungsstück
Rohrstärke 1:
1"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.