Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV158-1
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV158-1
EAN/GTIN:
     4250822512724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 3/4" (26,9 mm), 90° - Durchgang

Kreuzverbinder 3/4", 90° - Durchgang; Rohrverbinder mit 4 Abgängen und einem Durchgang für eine 90-Grad-Verbindung an einem senkrechten Stützrohr.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 27 mm
Maß B : 27 mm
Maß C : 47 mm
Maß D : 14 mm
Maß E : 85 mm
Rohr Ø : 26,9 mm
Rohr Ø in Zoll : 3/4"
Gewicht: 0,56 kg
Schrauben: Edelstahl
Material: Temperguss
Oberfläche: feuerverzinkt
Werkzeug: Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kreuzverbinder
Rohrstärke 1:
3/4"
Rohrstärke 2:
3/4"
Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.