| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9102-AV158-2 Herst.-Nr.: AV158-2 EAN/GTIN: 4250822501131 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzverbinder 1", 90° - Durchgang; Rohrverbinder mit 4 Abgängen und einem Durchgang für eine 90-Grad-Verbindung an einem senkrechten Stützrohr.
Technische Daten:
Maß A : 35 mm Maß B : 35 mm Maß C : 47 mm Maß E : 92 mm Rohr Ø : 33,7 mm Rohr Ø in Zoll : 1" Gewicht: 0,60 kg Schrauben: Edelstahl Material: Temperguss Oberfläche: feuerverzinkt Werkzeug: Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohrverb.-Typ: | Kreuzverbinder | Rohrstärke 1: | 1" | Rohrstärke 2: | 1" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |