| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9102-AV158-3 Herst.-Nr.: AV158-3 EAN/GTIN: 4250822501421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzverbinder 1 1/4", 90° - Durchgang; Rohrverbinder mit 4 Abgängen und einem Durchgang für eine 90-Grad-Verbindung an einem senkrechten Stützrohr.
Technische Daten:
Maß A : 43 mm Maß B : 43 mm Maß C : 60 mm Maß E : 119 mm Rohr Ø : 42,4 mm Rohr Ø in Zoll : 5/4" bzw 1 1/4" Gewicht : 1,26 kg Schrauben : Edelstahl Material : Temperguss Oberfläche : feuerverzinkt Werkzeug : Innensechskant 5/16) (ca. 8 mm) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohrverb.-Typ: | Kreuzverbinder | Rohrstärke 1: | 1 1/4" | Rohrstärke 2: | 1 1/4" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohr-kreuzverbinder 42,4mm, rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |