Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder Kreuzverbinder IV 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV158-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV158-4
EAN/GTIN:
     4250822500639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Typ 158, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Kreuzverbinder 1 1/2", 90° - Durchgang; Rohrverbinder mit 4 Abgängen und einem Durchgang für eine 90-Grad-Verbindung an einem senkrechten Stützrohr.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 49 mm
Maß B : 49 mm
Maß C : 70 mm
Maß E : 136 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4" bzw 1 1/2"
Gewicht : 1,26 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1 1/2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.