Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 3/4" (Ø26,9 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 3/4" (Ø26,9 mm)
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 3/4" (Ø26,9 mm)
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 3/4" (Ø26,9 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AV160-1
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV160-1
EAN/GTIN:
     4250822514773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 3/4" (Ø26,9 mm)

Überkreuz-Verbinder 90° zur nachträglichen Anbringung eines eines Rohres in eine bestehende Konstruktion.
Hinweis: Die Imbusschraube muss an das vertikale Rohr montiert werden!

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau


Technische Daten:

Maß A : 27 mm
Maß B : 28 mm
Rohr Ø : 26,9 mm
Rohr Ø in Zoll : 3/4"
Gewicht : 0,25 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Überkreuzverbinder
Rohrstärke 1:
3/4"
Rohrstärke 2:
3/4"
Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.