Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1" (33,7 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1" (33,7 mm) AVERDE
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1" (33,7 mm) AVERDE
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1" (33,7 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV160-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV160-2
EAN/GTIN:
     4250822512748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1" (33,7 mm)

Überkreuz-Verbinder 90° zur nachträglichen Anbringung eines eines Rohres in eine bestehende Konstruktion.
Hinweis: Die Imbusschraube muss an das vertikale Rohr montiert werden!

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau


Technische Daten:

Maß A : 34 mm
Maß B : 35 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,35 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Überkreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.