Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Überkreuz-Verbinder 90°, 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Überkreuz-Verbinder 90°, 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Überkreuz-Verbinder 90°, 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Überkreuz-Verbinder 90°, 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV160-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV160-4
EAN/GTIN:
     4250822512762
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Rohrverbinder Überkreuz-Verbinder 90°, 1 1/2" (Ø48,3 mm)

Überkreuz-Verbinder 90° zur nachträglichen Anbringung eines eines Rohres in eine bestehende Konstruktion.
Hinweis: Die Imbusschraube muss an das vertikale Rohr montiert werden!

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 49 mm
Maß B : 52 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4" bzw 1 1/2"
Gewicht : 0,56 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Überkreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1 1/2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.