| |
|
| Artikel-Nr.: 9102-AV161-2 Herst.-Nr.: AV161-2 EAN/GTIN: 4250822501148 |
| | |
|
| | |
| Überkreuzverbinder 1", 90°; vorgesetzter Rohrverbinder für eine 90 Grad Verbindung zwischen zwei Rohren. Einsatz bei Schutzgeländern bzw. Geländerkonstruktionen.
Technische Daten:
Maß A : 1" Maß B : 1" Maß C : 40 mm Maß E : 35 mm Rohr Ø : 33,7 mm (1") Gewicht : 0,31 kg Schrauben : Edelstahl Material : Temperguss Oberfläche : feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Rohrverb.-Typ: | Überkreuzverbinder | Rohrstärke 1: | 1" | Rohrstärke 2: | 1" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| | |
| |