| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9102-AV161-3 Herst.-Nr.: AV161-3 EAN/GTIN: 4250822501438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überkreuzverbinder 1 1/4", 90°; vorgesetzter Rohrverbinder für eine 90 Grad Verbindung zwischen zwei Rohren. Einsatz bei Schutzgeländern bzw. Geländerkonstruktionen.
Technische Daten:
Maß A : 5/4" Maß B : 5/4" Maß C : 50 mm Maß E : 45 mm Rohr Ø : 42,4 mm Gewicht : 0,48 kg Schrauben : Edelstahl Material : Temperguss Oberfläche : feuerverzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohrverb.-Typ: | Überkreuzverbinder | Rohrstärke 1: | 1 1/4" | Rohrstärke 2: | 1 1/4" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohr-kreuzverbinder 42,4mm, rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |