Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Typ 165, Überkreuzverbinder mit Abgang, 1" (Ø33,7 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Typ 165, Überkreuzverbinder mit Abgang, 1" (Ø33,7 mm) AVERDE
Rohrverbinder Typ 165, Überkreuzverbinder mit Abgang, 1" (Ø33,7 mm) AVERDE
Rohrverbinder Typ 165, Überkreuzverbinder mit Abgang, 1" (Ø33,7 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV165-2
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV165-2
EAN/GTIN:
     4250822512830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Typ 165, Überkreuzverbinder mit Abgang, 1" (Ø33,7 mm)

Überkreuzverbinder für Rohre in zwei Ebenen. Zusätzlicher 90° Abgang.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 40 mm
Maß B : 48 mm
Rohr Ø : 1) (33,7 mm)
Gewicht : 0,46 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Überkreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1"
Rohrstärke 2:
1"
Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.