| |
|
| Artikel-Nr.: 9102-AV167-4 Herst.-Nr.: AV167-4 EAN/GTIN: 4250822501582 |
| | |
|
| | |
| Rohrverbinder Typ 167, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer
Gelenkverbinder - doppelt, 180° Rohrverbinder zur doppelseitigen Abstützung / Verstrebung der Konstruktion. Um 170° schwenkbar. Wird z.B. zur beidseitigen Abstützung eines Zaunpfosten verwendet.
Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden. Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau
Technische Daten:
Maß A (Rohr Ø): 48,3 mm Rohr Ø in Zoll : 6/4" bzw 1 1/2" Gewicht : 1,57 kg Schrauben : Edelstahl Material : Temperguss Oberfläche : feuerverzinkt Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm) Weitere Informationen: | | Rohrverb.-Typ: | Gelenkstück | Rohrstärke 1: | 1 1/2" | Rohrstärke 2: | 1 1/2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| | |
| |