Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/2" (48,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV176-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV176-4
EAN/GTIN:
     4250822500615
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Typ 176, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

4-fach Kreuzverbinder 1 1/2", 90° - Durchgang; Rohrverbinder für Pfosten mit waagerechten Rohrabgängen in drei Richtungen. Zum Einsatz bei Regalen.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 50 mm
Maß B : 50 mm
Maß C : 68 mm
Maß D : 16 mm
Maß E : 136 mm
Maß F : 100 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4" bzw 1 1/2"
Gewicht : 0,96 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1 1/2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.