Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Rohrverbinder mit Flansch 1-seitig schwarz 1" (Ø 33,7 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Rohrverbinder mit Flansch 1-seitig schwarz 1" (Ø 33,7 mm)
AVERDE Rohrverbinder mit Flansch 1-seitig schwarz 1" (Ø 33,7 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AV199-2BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV199-2BK
EAN/GTIN:
     4250822515299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings schwarz
Rohrverbinder mit Flansch 1-seitig, 1" (Ø 33,7 mm)

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Rohrverbinder mit Flansch und Bohrungen zur Montage von Platten, Bandenwerbung oder Holzlatten / -brettern an Stahlrohre. Montage mit geringem Abstand von ca. 9 mm zwischen Flansch und Rohr.
Tipp: Für die Montage direkt an das Rohr können Vollschellen verwendet werden.

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Technische Daten:

Maß A : 30 mm
Maß B : 43 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,23 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,25 mm)


Wichtige Hinweise:

Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:

Rohrgröße in Zoll = Außendurchmesser in mm

Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.