| |
|
| Artikel-Nr.: 9102-AV441-5 Herst.-Nr.: AV441-5 EAN/GTIN: 4250822513097 |
| | |
|
| | |
| Variabler Eckwinkel 1 1/4" (Ø 42,4 mm), Rohrverbinder für Geländer
Variabler Eckwinkel zum Abschluss von Rohren 1 1/4 Zoll Schließt offene Rohre an Ecken ab Wird mit AV150-3 (nicht im Lieferumfang) mit den Rohren verbunden. Es werden 2 Stück benötigt
Technische Daten:
Maß A: 88 mm Für Rohre mit 1 1/4 Zoll (Ø42,4 mm) feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Rohrstärke 1: | 2" | Rohrstärke 2: | 2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| | |
| |