Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Schwenkarm für Werkstatt oder Pferdedusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Schwenkarm für Werkstatt oder Pferdedusche
AVERDE Schwenkarm für Werkstatt oder Pferdedusche
AVERDE Schwenkarm für Werkstatt oder Pferdedusche
AVERDE Schwenkarm für Werkstatt oder Pferdedusche
AVERDE Schwenkarm für Werkstatt oder Pferdedusche
Artikel-Nr.:
     9102-AVDUSA
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVDUSA
EAN/GTIN:
     4250822500103
AVERDE Schwenkarm für Pferdedusche oder Werkstatt

Robuster Schwenkarm für Pferdedusche oder Werkstatt, feuerverzinkt. Ausziehbar von 1,6 - 2,6 m, mit Fixierschraube. Inklusive Montageplatte für Wandbefestigung.

Ein Schwenkarm am Waschplatz erleichtert das Waschen der Pferde ungemein. Gönnen Sie Ihrem Pferd eine erholsame Abkühlung nach der Arbeit. Mit unserer Pferdedusche wird Schweifwäsche, Abspritzen und das Kühlen der Beine zu einem täglichen Komfortgenuss für Ihre Tiere. Durch den schwenkbaren und ausziehbaren Duscharm sind Sie flexibel und können jeder Bewegung Ihres Tieres mit der Dusche folgen, ohne dass der Schlauch verknotet oder das Pferd auf dem Schlauch stehen kann.
Praktisch: Die Brause kann an den integrierten Haken gehängt werden und ist somit immer greifbar und liegt nicht auf dem Boden.
Auch als Komplett-Set mit Brause und Schlauch als AVDUSASET erhältlich.

Mit unten laufender Abstützung für eine einfachere Montage bei niedrigeren Platzverhältnissen (Deckenhöhe / Vordach). So kann die Höhe des Schwenkarms optimal ausgenützt werden!

Auch in der Werkstatt einsetzbar. Führen Sie eine Druckluftleitung durch den Schwenkarm oder einen Absaugschlauch außen am Schwenkarm zu Ihrem Arbeitsplatz. Die Ausblaspistole kann an den integrierten Haken gehängt werden uns ist immer griffbereit ohne zu stören.
Robuste Ausführung: Alle Stahlrohre sind in gängigen Zollgrößen mit 2 mm Wandstärke ausgelegt. So kann der Schwenkarm z.B. mit Vollschellen oder Klemmringen erweitert werden.


Technische Daten:
Schwenkarm mit Montageplatte. Um 180° drehbar
Schwenkarm ausziehbar von 160 260 cm
maximale Belastung bei 160 cm: 12 kg
maximale Belastung bei 260 cm: 5 kg
Mit Fixierschraube
Hauptarm aus 1 1/4" (Ø42,4 mm) Stahlrohr
Einschub aus 1" (Ø 33,7 mm) Stahlrohr
Unterzug (Strebe) aus 1/2" (Ø 21,3 mm) Stahlrohr
Wandanbauplatte Maße (B x H): 100 x 476 mm, 4 mm Stark
Schenkarm und Montageplatte feuerverzinkt
Gewicht: ca. 10,78 kg

Tipp: Wir empfehlen die Lagerbolzen regelmäßig zu fetten (z.B. mit Mehrzweckfett).

Lieferumfang:
verzinkter, ausziehbarer Schwenkarm von 1,6 2,6 m mit Fixierschraube
Montagevorrichtung für Wandbefestigung

Lieferung erfolgt OHNE Montagematerial (Schrauben, ggf. Dübel). Diese bitte bauseits beschaffen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.